Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 64621-00000-04 Tonbandkassette 10 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 64621-00000-04 Tonbandkassette 10 m Transparent
TESA 64621-00000-04 Tonbandkassette 10 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7972802
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64621-00000-04
EAN/GTIN:
     4042448902429
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Transparent
Doppelseitig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.