Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 675101D Stiftehalter Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 675101D Stiftehalter Polypropylen (PP) Blau
Exacompta 675101D Stiftehalter Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7971876
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     675101D
EAN/GTIN:
     9002493098558
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Blauer Engel zertifiziert weil aus recycelten Getränkeflaschen hergestellt.
    - Platzsparend, ideal für Ihre liebsten Schreibutensilien.
    - Ablagefläche für kleine Büromaterialen wie Büro
    - und Heftklammern, Nadeln usw..., oder Ihr Handy.
    - 3 verschieden große Fächer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
123 mm
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50305E
ab € 2,12*
Zubehör
Exacompta
50301E
ab € 3,15*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50409E
ab € 3,83*
Zubehör
Exacompta
50405E
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.