Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 59632E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 59632E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Blau
Exacompta 59632E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Blau
Exacompta 59632E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Blau
Exacompta 59632E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7971817
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59632E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox a4 blau
dokumentenbox a4
  • Archivbox flach geliefert zur Reduzierung von Transport- und Lagerkosten. Leicht aufzubauen.
    - Komfortabler und robuster Verschluß mit Metallknopf. Mit geöstem Griffloch und Rückenetikett.
    - Aus robustem und blickdichtem Polypropylen zum Schutz und zur Aufbewahrung vertraulicher Dokumente.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rückenbreite
60 mm
Tiefe
240 mm
Länge (mm)
320 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Ausrichtung
Landschaft
Etikettenhalter
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Papier
Fingerloch zum Ziehen
Ja
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59982E
ab € 2,94*
Zubehör
Exacompta
59989E
ab € 3,24*
Zubehör
Exacompta
59988E
ab € 3,55*
Zubehör
Exacompta
59932E
ab € 3,56*
Zubehör
Exacompta
59933E
ab € 3,55*
Zubehör
Exacompta
59935E
ab € 3,58*
Zubehör
Exacompta
59931E
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.