Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox mit Druckknopf aus PP 700µ Rücken 100mm blickdicht, DIN A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 59932E, : presenté de coté
produit : 59932E, : presenté de coté
produit : 59932E, : zoom du produit
produit : 59932E, : zoom du produit
Artikel-Nr.:
     C2424-59932E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59932E
EAN/GTIN:
     3130630599326
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox mit Druckknopf aus PP 700µ Rücken 100mm blickdicht, DIN A4 Blau Archivbox flach geliefert zur Reduzierung von Transport- und Lagerkosten. Leicht aufzubauen. Komfortabler und robuster Verschluß mit Metallknopf. Mit geöstem Griffloch und Rückenetikett. Aus robustem und blickdichtem Polypropylen zum Schutz und zur Aufbewahrung vertraulicher Dokumente. Format et poids : longueur 450 MM largeur 330 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 241 G Format et poids Karton : longueur 460.0 MM largeur 350.0 MM hauteur : 70.0 MM Gewicht : 2600.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Blau
Rücken:
100
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Büro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59982E
ab € 2,96*
Zubehör
Exacompta
59989E
ab € 3,25*
Zubehör
Exacompta
59988E
ab € 3,58*
Zubehör
Exacompta
59933E
ab € 3,57*
Zubehör
Exacompta
59935E
ab € 3,55*
Zubehör
Exacompta
59931E
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.