Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox mit Druckknopf aus PP 0,7mm Rücken 40mm Krea Cover DIN A4 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 59988E, : presenté de face
produit : 59988E, : presenté de face
produit : 59988E, : presenté de coté
produit : 59988E, : presenté de dos
produit : 59988E, : zoom du produit
Artikel-Nr.:
     C2424-59988E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59988E
EAN/GTIN:
     3130630599883
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Archivbox mit Druckknopf aus PP 0,7mm Rücken 40mm Krea Cover DIN A4 Transparent Archivbox mit Klarsichthülle zur Individualisierung Ihrer Unterlagen. Neuartiges Material: innen glatt und außen gekörnt. Verbesserte Transparenz. Robuster Druckknopf aus Metall, Griffloch und Rückenetikett zur Beschriftung er Archivbox. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 208 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 1275.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Transparent
Rücken:
40
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Kreacover
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59982E
ab € 2,94*
Zubehör
Exacompta
59989E
ab € 3,26*
Zubehör
Exacompta
59932E
ab € 3,54*
Zubehör
Exacompta
59933E
ab € 3,56*
Zubehör
Exacompta
59935E
ab € 3,56*
Zubehör
Exacompta
59931E
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.