Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Point 3 E Lap Wandtresor Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Point 3 E Lap Wandtresor Metall Schwarz
BURG-WÄCHTER Point 3 E Lap Wandtresor Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79654447
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     P 3 E LAP
EAN/GTIN:
     4003482181805
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Der Laptoptresor „Point“ von BURG-WÄCHTER verwahrt Ihren Laptop sicher und komfortabel

Der Laptop-Safe „Point“: Sein Innenraum bietet ausreichend Platz für Ihren Laptop oder auch für wichtige Dokumente und Aktenordner.

Der solide einwandige Korpus und das kompakte Design eignen sich optimal für eine stabile Befestigung in der Wand. Mithilfe des Befestigungsmaterials kann der Laptopsafe problemlos in Ihren Schrank oder Schreibtisch eingebaut werden.

Praktisches elektronisches Türschloss

Der Laptoptresor verfügt über ein elektronisches Zahlenschloss mit dem Sie den General- und Benutzercode selbst programmieren und auf Wunsch jeder Zeit ändern können. Durch die motorbetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung ist die Handhabung besonders leicht und bequem. Das elektronische Türschloss ist batteriebetrieben, somit ist kein zusätzlicher Stromanschluss notwendig. Mit vier inklusiven Batterien, können Sie den Laptopsafe „Point“ sofort in Betrieb nehmen. Der Laptop-Safe verfügt auch über ein Zusatzschloss für die Notöffnung, wenn Sie in einer Notsituation schnellen Zugriff auf Ihren Laptop brauchen.
Beachten Sie, dass die Schlossarmatur 10 mm vorsteht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Elektronisch
Innenkapazität
27.9 l
Material
Metall
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Anzahl
1
Beste Verwendung
Kleine Elektronik
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
200 mm
Innenmaße (B x T x H)
441 x 323 x 196 mm
Gewicht
15200 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.