Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin CAB007bt1MBK USB Kabel 1 m USB A Micro-USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin CAB007bt1MBK USB Kabel 1 m USB A Micro-USB A Schwarz
Belkin CAB007bt1MBK USB Kabel 1 m USB A Micro-USB A Schwarz
Belkin CAB007bt1MBK USB Kabel 1 m USB A Micro-USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79567546
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CAB007BT1MBK
EAN/GTIN:
     745883810062
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
EIN MICRO-USB-LADEKABEL, AUF DAS SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN Mit diesem zuverlässigen Kabel, das sich perfekt für zu Hause, das Büro oder Autofahrten eignet, können Sie Geräte wie Ihre Powerbanks, Kameras oder E-Reader anschließen, synchronisieren und aufladen. Da es eine praktische Länge von 1 m hat, passt es überall, wo Sie ein zuverlässiges Micro-USB/USB-A-Kabel brauchen. NIE OHNE VERBINDUNG Diese mit doppelt geflochtenem Nylon hergestellten Micro-USB-Kabel halten mehr als 10.000 Biegungen stand und wurden entsprechend getestet. Sie sind auf intensive Nutzung ausgelegt, also besonders stark und trotzdem flexibel. Deshalb können sie bequem in Taschen verstaut und unterwegs genutzt werden. Sie verfügen zudem über eine USB-IF-Zertifizierung, die eine bedenkenlose Nutzung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB A
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.