Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Digidish 45 Twin Satellitenantenne Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Digidish 45 Twin Satellitenantenne Rot
TechniSat Digidish 45 Twin Satellitenantenne Rot
TechniSat Digidish 45 Twin Satellitenantenne Rot
TechniSat Digidish 45 Twin Satellitenantenne Rot
TechniSat Digidish 45 Twin Satellitenantenne Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7952820
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1445/2882
EAN/GTIN:
     4019588448827
Suchbegriffe:
LNB
LNC
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
Hochleistungs-DigitalSat-Antenne
Dieser für den Ein- und Zwei-Teilnehmer-Empfang ausgelegte Aluminium-DigitalSat-Antenne misst 45 cm in Höhe und Breite und ist enorm leistungsstark. Die hervorragenden Empfangseigenschaften sind auf das hochwertige Material und die präzise Form der Antenne zurückzuführen. Das erstklassige Aluminium und die beidseitige Pulverbeschichtung garantieren eine außergewöhnliche Witterungsbeständigkeit. Auch optisch ist die DigiDish 45 ein Meisterstück.

Hohe Empfangsleistung
Mit der DigiDish 45 sind in Deutschland, Österreich und in der Schweiz alle digitalen Fernseh- und Radioprogramme von ASTRA 19,2° Ost bestens zu empfangen. Aber auch über die Orbitposition Eutelsat Hotbird 13° Ost können problemlos noch viele weitere digitale TV- und Radio-Programme mit der DigiDish 45 empfangen werden. (Zu beachten ist allerdings, dass die Signalqualität von der Sendeleistung des jeweiligen Transponders auf dem angepeilten Satelliten abhängig ist.)

Unauffällige Montage
Die DigiDish 45 braucht wenig Platz und kann dort montiert werden, wo große Schüsseln wegen der Beeinträchtigung der Fassadenoptik stören würden. Sie ist außerdem die ideale Satellitenantenne für die unauffällige Platzierung auf dem Balkon. Mit der DigiDish 45 ist also digitaler Satellitenempfang auch dort möglich, wo dies bislang wegen unerwünschter Spiegelgrößen schwierig war.

Zur Befestigung an Mast oder Rohr benötigen Sie das TechniSat An-Rohr-Fitting, das mit einer Schelle um den Mast (30-75 mm) befestigt wird (nicht im Lieferumfang enthalten).

Abmessung: nur 45 cm!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
450 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.