Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEADAPTJACKTYCK Handykabel Schwarz 0,15 m USB C 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEADAPTJACKTYCK Handykabel Schwarz 0,15 m USB C 3.5mm
SBS TEADAPTJACKTYCK Handykabel Schwarz 0,15 m USB C 3.5mm
SBS TEADAPTJACKTYCK Handykabel Schwarz 0,15 m USB C 3.5mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79452948
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEADAPTJACKTYCK
EAN/GTIN:
     8018417291654
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Audiogeräte nicht verwendet werden. Dieser Adapter eignet sich perfekt für den Anschluss eines Smartphones oder eines anderen Geräts mit Typ-C-Anschluss an Ohrhörer oder Kopfhörer mit Stecker-Klinkenkabel.

Nutzen Sie seine Vielseitigkeit sowohl für Musik als auch für Anrufe: Dieses Zubehör ist mit langlebigen Typ-C-Metallsteckern und 3,5-mm-Buchsen ausgestattet.

Mit einer Länge von 15 cm und einer Gewebestruktur ist der Adapter einfach zu handhaben, sodass Tonübertragung und Audiowiedergabe jederzeit optimal sind.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
14 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
25 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
3.5mm
Kabellänge
0.15 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.