Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet 411210 Seife Flüssigseife 500 ml 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papernet 411210 Seife Flüssigseife 500 ml 1 Stück(e)
Papernet 411210 Seife Flüssigseife 500 ml 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79335847
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     411210
EAN/GTIN:
     8024929212100
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone für Seifenspender
Seifenkartusche
Seifenpatronen
Cremeseife
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Hände
Typ
Flüssigseife
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Breite
117 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
80 mm
Paketgewicht
540 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.