Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F4473-L230 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F4473-L230 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 3 m
Fujitsu S26361-F4473-L230 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7932609
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4473-L230
EAN/GTIN:
     4049699442650
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Leistungen
Kabellänge
3 m
Tastatur Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Konsolen-Port
RJ-45
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.