Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79298990
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00100893/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.8 mm
Kupferindex
120 kg/km
Kabelgewicht
242 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
47.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
177 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, IEC 60332-1-2, DIN, VDE, IEC 60227-5, VDE 0295 Kl.5, IEC 60228 Cl.5
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,87872* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.055,90*
€ 1.256,521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.039,77*
€ 1.237,3263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 999,76*
€ 1.189,7144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 972,83*
€ 1.157,6677
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 939,36*
€ 1.117,8384
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,15*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.