Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119204 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1119204 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119204 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119204 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119204 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79297096
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4x0.5 steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 34,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,61*
€ 73,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,76*
€ 71,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,72*
€ 59,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,84*
€ 47,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,65*
€ 45,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,06*
€ 40,53
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,81*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,06*
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,35*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 30,25*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Würth Elektronik
74271633S
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.