Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0416502 Radiofrequenzverbinder (RF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 0416502 Radiofrequenzverbinder (RF)
BKL Electronic 0416502 Radiofrequenzverbinder (RF)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79289244
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0416502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
MCX Steckverbinder
crimpstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.001 g
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Impedanz
50 Ohm
Produktfarbe
Gold, Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,92*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.