Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Sun Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Sun Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Sun Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Sun Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Sun Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Sun Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Sun Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79169438
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     610213
EAN/GTIN:
     7613329078105
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Muster
Anzahl von Fächern
1
Innentaschen
Handytasche, Schlüsseltasche, Stifttasche, Tablettasche
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
800 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15,6" wenger, laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.