Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3VA2225-8HL32-0AJ0 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3VA2225-8HL32-0AJ0 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
Siemens 3VA2225-8HL32-0AJ0 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
Siemens 3VA2225-8HL32-0AJ0 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
Siemens 3VA2225-8HL32-0AJ0 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
Siemens 3VA2225-8HL32-0AJ0 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79134460
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22258HL320AJ0
EAN/GTIN:
     4042949028321
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2510 g
Energie
Eingangsspannung
415 V
Stromstärke (maximal)
250 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Anzahl der Pole
3
Schaltleistung
250 A
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.052,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,90*
€ 1.425,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,89*
€ 1.401,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.148,44*
€ 1.366,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,60*
€ 1.326,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,87*
€ 1.291,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,31*
€ 1.252,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.