Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2TD2617B-6/PA Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Geschoss 2688 x 1520 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2TD2617B-6/PA Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Geschoss 2688 x 1520 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2TD2617B-6/PA Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Geschoss 2688 x 1520 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79071369
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2TD2617B-6/PA
EAN/GTIN:
     6941264046271
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Audio
Audio input Kanäle
1
Unterstützte Audioformate
G.711,G.711 A-law,G.711 μ-law,G.726,MP2L2,PCM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
7.5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
8 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
2688 x 1520 Pixel
Objektiv
Fester Fokus
Ja
Maximale Blendenzahl
1,1
Feste Brennweite
8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
40 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
113.5 mm
Höhe
115.2 mm
Länge (mm)
358.3 mm
Gewicht
1760 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1520 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.265,MPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
176 x 144,320 x 240,352 x 288,384 x 288,704 x 480,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Unterstützte Video-Modi
240p,360p,480p,540p,576p,720p,768p,1080p,1440p,1520p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-485-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.0018 Lux
Bildwinkel, horizontal
39.42 °
Bildwinkel, vertikal
22.14 °
Weißabgleich
ATW, Auto, Tageslicht, Indoor, Lampe, Manuell, Outdoor, Sodium lamp
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1 - 1/100000 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Auto/Manuell
Design
Formfaktor
Geschoss
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Anzahl der Sprachen
32
Unterstützte Sprachen
Multi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.852,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.003,72*
€ 3.574,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.966,29*
€ 3.529,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.891,41*
€ 3.440,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.866,46*
€ 3.411,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.852,94*
€ 3.395,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.