Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco ARM-0101 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco ARM-0101 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Deltaco ARM-0101 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Deltaco ARM-0101 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79041486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ARM-0101
EAN/GTIN:
     7333048043122
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
23 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Tiefe (max)
230 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
13 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.