Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 40184 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 40184 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 40184 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78860566
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     40184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x0,5mm2 100m tra...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
4 mm²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.