Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4455819 USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4455819 USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
Renkforce RF-4455819 USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
Renkforce RF-4455819 USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78851977
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4455819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Nutzen Sie was Sie schon haben Neuere PCs und Notebooks nutzen den USB Type-C™-Anschluss zur Übertragung von Daten. Mit diesem Adapter können Sie weiterhin Ihre Peripherie-Geräte wie USB-Hubs, Festplatten-Dockingstations oder auch Smartphones und USB-Sticks mit USB-A-Stecker anzuschließen. Somit haben Sie Ihre Geräte im Handumdrehen für die Zukunft gerüstet. Das schont Umwelt und den Geldbeutel. Direkter Anschluss von externen USB-Geräten an Smartphones/Tablets Um immer und überall alle Bilder, Musik, Videos und Dokumente bei sich zu haben, wird viel Speicherplatz benötigt. Dieser reicht meist auf mobilen Endgeräten wie Tablets und Smartphones nicht aus. Mit diesem USB Type-C™-OTG-Adapter, können Sie Ihre Festplatten oder USB-Sticks einfach über den USB Type-C™-Ladeport an Ihr Smartphone oder Tablet anschließen. Dies erlaubt z.B. den Anschluss eines USB-Sticks an Ihre Videokamera oder Tablet. OTG macht es möglich Alle Smartphones und Tablets ab Android 4.0 oder Windows®-OS verfügen über den sogenannten OTG (On the Go) Standard. Dieser ermöglicht den direkten Anschluss und Datenaustausch von USB-Geräten mit den mobilen Endgeräten. Auch für UMTS-Sticks geeignet Nutzen Sie den USB-OTG-Adapter einfach für den Anschluss eines kompatiblen UMTS-Sticks ein ein Tablet. Schon können Sie immer und überall alle Vorzüge eines teureren UMTS-Tablets genießen. Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten. ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.9 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.