Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DisplayPort™ to VGA Black Active Adapter M/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DisplayPort™ to VGA Black Active Adapter M/F
CLUB3D DisplayPort™ to VGA Black Active Adapter M/F
CLUB3D DisplayPort™ to VGA Black Active Adapter M/F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78840707
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-2013
EAN/GTIN:
     8719214471576
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
35 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.228 m
Anschluss 1
Displayport
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.1
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Datenübertragungsrate
5.4 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Ursprungsland
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Gewicht und Abmessungen
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
37 x 20 x 10 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
41.8 x 38 x 15.7 mm
Gewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.