Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3800483 Herst.-Nr.: 830434 EAN/GTIN: 4046356717588 |
| |
|
| | |
| Warnschild, Bogen, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 50 x 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9 Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 5 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2.9 g | | Bogenbreite | 50 mm | | Bogenlänge | 50 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Material | PVC | | Temperaturbereich (T-T) | -40 - 90 °C | | Ursprungsland | Deutschland | | Zertifizierung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 31,13* | € 40,77* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 32,2485* | € 42,3185* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 32,42* | € 42,48* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 32,8694* | € 43,0194* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 33,76845* | € 44,13845* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,226* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|