Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 803975 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 803975 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)
Phoenix Contact 803975 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78773927
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     803975
EAN/GTIN:
     4055626212517
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etikett, endlos, Kassette, silber mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
59.5 g
Bogenbreite
12 mm
Bogenlänge
8000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 149 °C
Ursprungsland
China
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.