Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1096329 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1096329 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)
Phoenix Contact 1096329 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686866
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1096329
EAN/GTIN:
     4055626931913
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
85.6 mm
Bogenlänge
54 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,96*
€ 1.088,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,99*
€ 1.079,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,98*
€ 1.041,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,51*
€ 1.022,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,72*
€ 1.006,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.