Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1090080 selbstklebendes Etikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1090080 selbstklebendes Etikett Silber
Phoenix Contact 1090080 selbstklebendes Etikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686724
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1090080
EAN/GTIN:
     4055626898698
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 70 x 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 750
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
70 mm
Bogenlänge
50 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.306,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.529,12*
€ 3.009,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.505,27*
€ 2.981,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.433,44*
€ 2.895,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.318,39*
€ 2.758,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.306,42*
€ 2.744,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.