Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Nespresso XN304T Pixie Titan XN304T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Nespresso XN304T Pixie Titan XN304T
Krups Nespresso XN304T Pixie Titan XN304T
Krups Nespresso XN304T Pixie Titan XN304T
Krups Nespresso XN304T Pixie Titan XN304T
Krups Nespresso XN304T Pixie Titan XN304T
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78652054
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XN304T10
EAN/GTIN:
     3700342440331
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Nespresso Pixie Kaffeekapselmaschine Industrieller Look für ein stylisches Kaffeeerlebnis.
Direkt aus dem Designerstudio gefällt die Nespresso Pixie Kaffeekapselmaschine all denen, die eine industriell anmutende Gestaltung schätzen. Mit den geprägten Metallseiten ist sie eine Maschine für all diejenigen, die sowohl an den Kaffee als auch an das Design hohe Ansprüche stellen. Die Pixie Nespresso Kaffeekapselmaschine mit nur zwei Knöpfen verfügt über eine Hochdruckpumpe und ein schnelles Aufheizsystem. Damit holen Sie in einer einfachen Geste das ganze Aroma aus Ihrem Kaffee. Diese Maschine, mit der sich sowohl Espresso als auch Lungo zubereiten lässt, ist eine Referenz unter den besten Kaffeemaschinen. Und mit ihrem polierten Edelstahlgriff ist die Maschine außen ebenso robust wie innen. Denn Gutes ist für die Ewigkeit geschaffen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
326 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
2560 g
Energie
Leistung
1260 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Automatische Abschaltung nach (min.)
9 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
191 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
323 mm
Paketgewicht
3385 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anzahl der Ausflüsse
1
Automatischer Wasserstopp
Ja
Aufwärmzeit
25 s
Freischaltungsart
Drucktaste
Ursprungsland
Schweiz
Ergonomie
Produktfarbe
Titan
Steuerung
Tasten, Leiter
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
11 Stück(e)
Wartungsmeldung Kapselbehälter voll
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Verstellbare Tropfschale
Ja
Anzahl der einstellbaren Positionen der Tropfschale
2
Anzeigelicht
Ja
Deckeltyp
Scharnier
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Anzahl der Programme
2
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Kaffeekapseln enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Kaffeekapseln
14 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.