Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Mars Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Mars Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Mars Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Mars Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Mars Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Mars Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Mars Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78601536
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     610205
EAN/GTIN:
     7613329078020
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Handytasche, Schlüsseltasche, Stifttasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
500 g
Volumen (l)
26 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15,6" wenger, laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.