Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EN167W Vollautomatisch Espressomaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EN167W Vollautomatisch Espressomaschine 1 l
De’Longhi EN167W Vollautomatisch Espressomaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78367639
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN 167.W
EAN/GTIN:
     8004399331372
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Nespresso-System im ansprechenden Retrodesign und mit Direktwahltasten für Espresso und Lungo.

ENERGIESPARFUNKTION

30 Minuten nach dem letzten Kaffee Bezug geht das Gerät automatisch in die Energiesparfunktion.

FLOW STOP

Die gewünschte Kaffeemenge kann individuell programmiert werden und die Maschine stoppt automatisch nach der Zubereitung.

AUCH FÜR HOHE GLÄSER

Dank der in zwei Stufen höhenverstellbaren Abtropfschale können Espresso Tassen oder Latte Macchiato Gläser perfekt unter den Auslauf positioniert werden.

SCHNELLE AUFHEIZZEIT

Dank des verbesserten Thermoblock-Heizelements ist die Maschine nach nur 25 Sekunden betriebsbereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
276 mm
Energie
Leistung
1260 W
AC Eingangsspannung
110 - 120 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anzahl der Ausflüsse
1
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Automatischer Wasserstopp
Ja
Programmierbar
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Aufwärmzeit
25 s
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
10 Stück(e)
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Verstellbare Tropfschale
Ja
Anzahl der einstellbaren Positionen der Tropfschale
2
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Espresso Macchiato
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.