Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORCK Knoppers Nussriegel Milchschokolade 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STORCK Knoppers Nussriegel Milchschokolade 200 g
STORCK Knoppers Nussriegel Milchschokolade 200 g
STORCK Knoppers Nussriegel Milchschokolade 200 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78336219
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     4.7165.6
EAN/GTIN:
     4014400929065
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Waffelriegel mit Milchcreme (14,4%), Nugatcreme (14,1%), gehackten Haselnüssen (13,4%) und zartem Karamell (22,2%), umhüllt von Vollmilchschokolade (29,5%) Der erste Riegel auf Knoppers Art: Das Beste von Knoppers plus eine extra Portion knackige Haselnüsse in Karamell und eine Hülle aus Vollmilchschokolade vereint in einem Produkt, mit der Optik und dem Genuss eines typischen Schokoriegels.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Milchschokolade
Inhalt (Gramm)
200 g
Geschmack
Haselnuss
Brennwert (pro 100 g)
2233 kJ
535 kcal
Fettgehalt (pro 100g)
31.8 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
14.4 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
52.3 g
Zuckergehalt (pro 100g)
38.8 g
Proteingehalt (pro 100 g)
8.4 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.35 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,189*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 0,2 Kilogramm (ab € 10,945* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,009*
€ 4,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,959*
€ 3,166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,889*
€ 3,091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,759*
€ 2,952
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,189*
€ 2,342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.