Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3385682 Paralleles Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-3385682 Paralleles Kabel 1,8 m Schwarz
Renkforce RF-3385682 Paralleles Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78318952
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3385682
EAN/GTIN:
     4053199543380
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
Beschreibung Das parallele Adapterkabel dient zum Anschluss paraller Endgeräte wie Druckern oder Scannern an Ihrem USB-Port. So machen Sie Ihre alten Geräte fit für USB und benötigen keine neuen Peripheriegeräte mit USB-Anschluss. Kein versehentliches herausziehen Durch die schraubbaren Anschlüsse ist das Kabel sicher angeschlossen und kann nicht versehentlich herausgezogen werden. Gegen Störeinflüsse von außen geschützt Dieses Adapterkabel von renkforce ist einfach geschirmt. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung. ROHS und REACH konform Alle renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DB25
Anschluss 2
USB C
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.