Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 58154-00000-00 Klebeband 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 58154-00000-00 Klebeband 66 m
TESA 58154-00000-00 Klebeband 66 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7819517
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58154-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448164971
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
Produkteigenschaften
Das robuste und umweltfreundliche Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken und Bündeln: 100% Qualität und 100% recycelter Kunststoff!

Qualitätsmerkmale:

- Starke PP-Qualität
- Klebstark
- Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
- Gleichmäßiges und leises Abrollen
- Unbedrucktes Band erhältlich in braun und transparent
- Bedrucktes Band erhältlich in braun und grün mit Logo „100 % recycled plastic“
- Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten

Umweltvorteile:

- Trägerfolie aus 100 % recyceltem Kunststoff (PP)
- Rollenkern aus 100 % recyceltem Karton
- Lösungsmittelfrei
- Biobasiertes Papier Label
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,05273* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
58153-00000-00
ab € 3,50*
Ähnlich
tesa
58155
ab € 3,89*
Ähnlich
tesa
58156
ab € 3,89*
Ähnlich
Soennecken
5861
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.