|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-78107626 Herst.-Nr.: PRO-PDU01.TS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zur vertikalen Montage von Steckdosenleisten (PDU) seitlich an 19" Profilen und Racks Nur für Schrankbreite 800 mm Verfügbar in Varianten 1-fach (für 1 PDU) und 2-fach (für 2 PDU nebeneinander) Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferumfang 2 x PDU-Halter inkl. Montagematerial Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | Merkmale | Typ | PDU holder |  | Produktfarbe | Weiß |  | Gehäusematerial | Metall |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |