Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
DELL GM1720PM 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78106865
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-GMBP1720M
EAN/GTIN:
     5397184289006
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Bewahren Sie Ihren Gaming-Laptop in diesem Dell Gaming-Rucksack unterwegs sicher auf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Etui-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Dell
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
G 17''
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
900 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 17" dell, laptop rucksack, laptop-rucksack dell, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 724,87*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 687,51*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 642,39*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 701,46*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 704,81*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 625,72*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 661,23*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 622,04*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 681,43*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 692,32*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 611,65*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.366,84*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.638,35*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.088,09*
Zubehör
Dell
G4K5C
ab € 1.409,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.