Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-C zu Apple MagSafe 2 Ladekabel, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB-C zu Apple MagSafe 2 Ladekabel, silber
LogiLink USB-C zu Apple MagSafe 2 Ladekabel, silber
LogiLink USB-C zu Apple MagSafe 2 Ladekabel, silber
LogiLink USB-C zu Apple MagSafe 2 Ladekabel, silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77913922
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0226
EAN/GTIN:
     4052792057362
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
logilink usb kabel c
usb anschlusskabel
Für Reisende zum schnellen Aufladen von Apple MagSafe 2 Geräten entwickelt. Das Kabel ist kompatibel mit MacBook Pro von 2012 bis 2015 und MacBook Air von 2012 bis 2017. Ein USB-C-Netzteil ist separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
MagSafe 2
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
87 W
Kompatible Produkte
Apple MacBook Pro (2012-2015), Apple MacBook Air (2012-2017)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1,8m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.