Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

liteXpress Pen Power 100 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
liteXpress Pen Power 100 Schwarz
liteXpress Pen Power 100 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7788348
Hersteller:
     LiteXpress
Herst.-Nr.:
     LX401101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Stiftleuchte
  • Premiummarken-LED ø5mm: Lichtleistung bis zu 3,5 Lumen
    - Optische Linse für optimale Lichtbündelung
    - Aluminiumgehäuse
    - Mit praktischem Metallclip
    - Spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
38 g
Weitere Suchbegriffe: cliplampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.