Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta 1025-17 Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta 1025-17 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-17 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-17 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-17 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-17 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-17 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-17 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-17 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77867207
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6768988
EAN/GTIN:
     4006508222476
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
367 mm
Höhe
263 mm
Gewicht
3530 g
Energie
Leistung
1080 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Silber, Weiß
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Uhrfunktion
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.