Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 1699 selbstklebendes Etikett Schwarz, Grün Rechteck Dauerhaft 100 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Inhaltsschild Jahreszahlen 2019 grün VE=100 Stück
Inhaltsschild Jahreszahlen 2019 grün VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77865187
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1699
EAN/GTIN:
     4008705016995
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
Etiketten mit vorgedruckten Jahreszahlen, permanent haftend. Einfache und saubere Organisation und Kennzeichnung von Ordnern, Unterlagen und Ablagen. Unterschiedliche Farben sorgen für zusätzliche Orientierung. Für alle gängigen Ordner geeignet. Aus hochwertigem, blickdichten Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Schwarze Jahreszahlen, Etikettenfarbe jährlich wechselnd.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
26 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0118* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
1681
ab € 0,62*
Ähnlich
Herma
1680
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.