Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahreszahlen 2021 für Ordner, 60 x 26 mm, gelb, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA 1681 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Gelb
HERMA 1681 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Gelb
Artikel-Nr.:
     C5356-1681
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1681
EAN/GTIN:
     4008705016810
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
Etiketten mit vorgedruckten Jahreszahlen, permanent haftend. Einfache und saubere Organisation und Kennzeichnung von Ordnern, Unterlagen und Ablagen. Unterschiedliche Farben sorgen für zusätzliche Orientierung. Für alle gängigen Ordner geeignet. Aus hochwertigem, blickdichten Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Schwarze Jahreszahlen, Etikettenfarbe jährlich wechselnd.
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
20
Text des Aufdruckes:
2021
Produkttypbezeichnung:
Inhaltsschild
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken 1681 Jahreszahl 2021
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Farbe:
gelb
Breite des Schildes:
60
Verpackung:
Packung
Werkstoff:
Papier
Höhe des Schildes:
26
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Breite des Schilds:
60
Produkt-Typbezeichnung:
Inhaltsschild
Herstellerproduktbezeichnung:
Jahreszahlen 2021 für Ordner, 60 x 26 mm, gelb, permanent haftend
Herstellerprodukttyp:
Inhaltsschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,0081* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.