Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-6514852 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-6514852 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Silber
SpeaKa Professional SP-6514852 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Silber
SpeaKa Professional SP-6514852 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77857031
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6514852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
30 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Abstand zur Wand (min)
81 mm
Abstand zur Wand (max)
390 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
90 °
Neigungsverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.