Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore DL20 Hand-Blinklicht Schwarz LED


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Nitecore DL20 Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore DL20 Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore DL20 Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore DL20 Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore DL20 Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore DL20 Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore DL20 Hand-Blinklicht Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77780418
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-DL20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
18650/CR123
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung
1000 lm
Leuchtkapazität
12400 CD
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
223 m
Taschenlampenleuchtmodi
Stoboskopmodus
Lichtfarbe
Weiß
LED Typ
CREE XP-L HI V3
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.1 mm
Gewicht
135.5 g
Kopfdurchmesser
34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,76*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 101,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 121,02*
€ 144,01
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 118,73*
€ 141,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 111,27*
€ 132,41
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 108,29*
€ 128,87
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 101,76*
€ 121,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.