Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 596-12164 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 596-12164 Druckeretikett Weiß
Hellermann Tyton 596-12164 Druckeretikett Weiß
Hellermann Tyton 596-12164 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77750910
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
63.5 mm
Etikettenhöhe
50.8 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 112,55* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.889,70*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 772,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.