Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 596-20871 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 596-20871 selbstklebendes Etikett Weiß
Hellermann Tyton 596-20871 selbstklebendes Etikett Weiß
Hellermann Tyton 596-20871 selbstklebendes Etikett Weiß
Hellermann Tyton 596-20871 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77750706
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-20871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
11.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Einfache Anwendung
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 691,83* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,87*
€ 932,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,63*
€ 917,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,60*
€ 880,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,79*
€ 857,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,83*
€ 823,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.160,19*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 972,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.