Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 596-67120 selbstklebendes Etikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 596-67120 selbstklebendes Etikett Silber
Hellermann Tyton 596-67120 selbstklebendes Etikett Silber
Hellermann Tyton 596-67120 selbstklebendes Etikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77750684
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-67120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
31.75 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Einfache Anwendung
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 192,87* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,72*
€ 257,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.160,19*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 972,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.