Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 596-66120 selbstklebendes Etikett Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 596-66120 selbstklebendes Etikett Silber
Hellermann Tyton 596-66120 selbstklebendes Etikett Silber
Hellermann Tyton 596-66120 selbstklebendes Etikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77750676
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-66120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
36.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Einfache Anwendung
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 223,48* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,47*
€ 315,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,23*
€ 310,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 258,55*
€ 307,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,78*
€ 288,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,07*
€ 277,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,41*
€ 257,53
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.162,39*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 974,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.