Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-LR4760-25 Herst.-Nr.: LR4760-25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MEHR INHALT: 5 Blatt extra pro Packung! Verwenden Sie bewusst umweltfreundliche Produkte, ob im Büro oder zu Hause! Mit unseren Recycling Ordner-Etiketten schonen Sie Umwelt und Klima durch einen deutlich geringeren Verbrauch an Energie und Wasser bei der Produktion. Für eine vielseitige, zuverlässige und umweltschonende Anwendung - tun Sie etwas für die Umwelt und vermeiden Sie zusätzliche Waldrodung. Die naturweißen Ordner-Etiketten zum Bedrucken von Orderrücken im Format 38x192mm eignen sich für alle gängigen schmalen Standard-Ordner wie z.B. von Leitz, Elba, Mehle, Bene, Esselte und Herlitz. Das Etiketten-Obermaterial besteht aus 100% chlorfrei gebleichtem Altpapier. Bei der Herstellung entstehen weniger Emissionen, die Produktionsabfälle werden komplett wiederverwertet. Die Ordnerrücken-Aufkleber lassen sich mit allen gängigen Farb/Laser-, Inkjetdruckern und Kopierern bedrucken. Dank der innovativen ultragrip-Technologie können Sie sich auf einen ultrapräzisen Druckereinzug und absolut staufreien Druckerdurchlauf verlassen. Das bedeutet für Sie: mit der spürbar verbesserten Qualität haben Sie keine Probleme mit verschobenen Ausdrucken mehr, das gilt sogar auf älteren Druckern! Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett: Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig! Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Chlor | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 210 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 7 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 30 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Abgerundetes Rechteck | | Klebetyp | Dauerhaft | | Etikettengröße | 38 x 192 mm | | Format | A4 | | Material | Papier | | Zertifizierung | TUV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, ordneretikett selbstklebend kurz schmal weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,99* | € 12,91* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,93* | € 12,93* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 9,47* | € 13,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,49* | € 13,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 10,44* | € 14,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 210 Etiketten (ab € 0,04281* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|