Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVERLR476025 Herst.-Nr.: LR4760-25 EAN/GTIN: 4004182062050 |
| |
|
| | |
| - Recycling Ordnerrücken-Etiketten
- Werkstoff: Papier
- selbstklebend
- Klebemasse lösungsmittelfrei
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer
- Format des Schildes: kurz/schmal
- geeignet für Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene u.a.
- Größe (B x H): 38 x 192 mm
- Anzahl der Schilder: 210 1
- Farbe: weiß
- Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
- Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 30 Blatt
Weitere Informationen: | | bedruckt: | nein | Blattformat: | A4 | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Etikettenbreite: | 38 mm | Etikettenhöhe: | 192 mm | Farbe: | weiß | Farblaser geeignet: | ja | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 210 Stück | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, ordneretikett selbstklebend kurz schmal weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, avery, bedrucken, beschriften, etiketten, ordner, ordneraufkleber, ordneretikett, ordneretiketten, ordnerrücken, ordnerrückenetiketten, ordnerrückenschilder, recy, rückenschilder, zweckform |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,92* | € 12,98* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,90* | € 13,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 9,43* | € 13,70* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,46* | € 13,70* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 10,42* | € 14,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 210 Etiketten (ab € 0,04239* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|