Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.445-063.0 Akkuladegerät Universal AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.445-063.0 Akkuladegerät Universal AC
Kärcher 2.445-063.0 Akkuladegerät Universal AC
Kärcher 2.445-063.0 Akkuladegerät Universal AC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77464074
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.445-063.0
EAN/GTIN:
     4054278650371
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
18 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Paketgewicht
1800 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
WD 1 Compact Battery
Merkmale
Geeignet für
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Markenkompatibilität
Kärcher
Produkttyp
Batterie- & Ladegerät-Set
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
133 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.