| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-77458456 Herst.-Nr.: 9252000 EAN/GTIN: 4008146033575 |
| |
|
| | |
| KA 9252 Filterkaffeemaschine mit 2 Thermokannen Integriertes Kabelfach zum einfachen Verstauen des Kabels. Einfaches Befüllen des Wassertanks dank großer Öffnung. Schwenkfilter 1 x 4 mit Tropfverschluss. Automatische Abschaltung und Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte. Thermokanne mit Durchbrühdeckel zur langanhaltenden Temperaturspeicherung. Einfaches und tropffreies Ausgießen. Frontale, gut sichtbare Wasserstandanzeige. Weitere Informationen: Energie | Leistung | 1000 W | Leistungen | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Produkttyp | Filterkaffeemaschine | | Kaffee-Einfüllart | Gemahlener Kaffee | | Kaffeezubereitungstyp | Halbautomatisch | | Behälter für gebrühten Kaffee | Isolierkanne | | Kapazität (in Tassen) | 8 Tassen | | Gefäßvolumen | 1 l | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz | | Steuerung | Tasten | | Wasserstandsanzeige | Ja | | Kabelaufwicklung | Ja | Kochfunktionen und -programme | Kaffeezubereitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |