Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar TSM 5/16 PL Kabel-Splitter-/Verbinder Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar TSM 5/16 PL Kabel-Splitter-/Verbinder Schwarz, Silber
Telestar TSM 5/16 PL Kabel-Splitter-/Verbinder Schwarz, Silber
Telestar TSM 5/16 PL Kabel-Splitter-/Verbinder Schwarz, Silber
Telestar TSM 5/16 PL Kabel-Splitter-/Verbinder Schwarz, Silber
Telestar TSM 5/16 PL Kabel-Splitter-/Verbinder Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77292073
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5222571
EAN/GTIN:
     4024035225715
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
LNB
LNC
Multischalter
Hochwertiger Multischalter mit vergoldeten Anschlüssen zur Verteilung von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang auf bis zu 16 Teilnehmer. Mit diesem Multischalter können vier verschiedene Satelliten-ZF-Ebenen sowie terrestrische TV-Signale auf bis zu 16 Teilnehmer verteilt werden. Somit steht jedem Teilnehmer an allen Anschlussdosen die gesamte Programmvielfalt zur Verfügung. Dank der vergoldeten Anschlüsse ist der TSM 5/16 PL besonders resistent gegen Signalstörungen. Der Multiswitch wird durch das im Lieferumfang enthaltene Netzteil mit Spannung versorgt, das robuste Gehäuse (Metall-Kunststoffkombination) garantiert Langlebigkeit, auch unter schwierigen Installationsbedingungen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
720 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
23
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
449 g
Merkmale
Typ
Kabel-Splitter-/Verbinder
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl
1
Einführungsverlust
35 dB
Weitere Suchbegriffe: lnb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.