Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K540611 Zeitschriftenständer Polystyrene Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K540611 Zeitschriftenständer Polystyrene Schwarz
PaperFlow K540611 Zeitschriftenständer Polystyrene Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77050726
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4061.01
EAN/GTIN:
     3660141203677
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrene
Produktfarbe
Schwarz
Ausführung
Matte
Anzahl der Regale
4 Regale
Form
Rechteck
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
650 mm
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
657 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
1600 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,36*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,70*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270195
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.